Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 30/5-B-2Z-TVH-HLC

  • ERIKS:13414726
  • Hersteller:072032502-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
30
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
1.78 kN
Statische Belastung
0.94 kN
Referenzdrehzahl
31.5 rpm
Grenzdrehzahl
38 rpm
Mit Dichtung
Ja