Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO45X62X40-ZW-ASR1-XL

  • ERIKS:13244293
  • Hersteller:RNAO45X62X40ZWASR1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO..-ZW-ASR1
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
40 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
76000 N
Statische Belastung
135000 N
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Referenzdrehzahl
5900 rpm