CHF 297.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 321.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 63 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 197000 N |
Statische Belastung | 440000 N |
Grenzdrehzahl | 4200 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2500 rpm |
Referenzdrehzahl | 2550 rpm |