CHF 451.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 488.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 63 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 195000 N |
Statische Belastung | 425000 N |
Grenzdrehzahl | 4400 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2650 rpm |
Referenzdrehzahl | 2700 rpm |