Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA6917-ZW-XL

  • ERIKS:11671565
  • Hersteller:507437830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA69..-ZW
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
63 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
188000 N
Statische Belastung
400000 N
Grenzdrehzahl
4600 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
2750 rpm
Referenzdrehzahl
2850 rpm