CHF 283.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 306.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 54 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 153000 N |
Statische Belastung | 300000 N |
Grenzdrehzahl | 5100 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3050 rpm |
Referenzdrehzahl | 3050 rpm |
CHF 363.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 393.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026