CHF 264.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Innendurchmesser | 58 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 82000 N |
Statische Belastung | 139000 N |
Grenzdrehzahl | 7800 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4650 rpm |
Referenzdrehzahl | 4400 rpm |