Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA6908-ZW-XL

  • ERIKS:11671556
  • Hersteller:507435970000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA69..-ZW
Innendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
40 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
74000 N
Statische Belastung
116000 N
Grenzdrehzahl
9200 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5500 rpm
Referenzdrehzahl
5400 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 6908

  • ERIKS:23769429
  • Manufacturer:RNA 6908

CHF 107.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026