CHF 68.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA69..-ZW |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 36 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 53000 N |
Statische Belastung | 82000 N |
Grenzdrehzahl | 11100 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6700 rpm |
Referenzdrehzahl | 6500 rpm |