Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager mit Borden mit Innenring NA6919-ZW-XL-C3

  • ERIKS:14180523
  • Hersteller:050744313-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 422.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 456.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69..-ZW
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
63 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
197000 N
Statische Belastung
440000 N
Grenzdrehzahl
4200 rpm
Referenzdrehzahl
2440 rpm