CHF 586.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 634.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 63 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 197000 N |
Statische Belastung | 440000 N |
Grenzdrehzahl | 4200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2440 rpm |