Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager mit Borden mit Innenring NA6917-ZW-XL-C3

  • ERIKS:14180522
  • Hersteller:050744291-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69..-ZW
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
63 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
188000 N
Statische Belastung
400000 N
Grenzdrehzahl
4600 rpm
Referenzdrehzahl
2700 rpm