CHF 236.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 54 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 147000 N |
Statische Belastung | 275000 N |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Referenzdrehzahl | 3150 rpm |