CHF 338.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 366.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 54 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 118000 N |
Statische Belastung | 275000 N |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Referenzdrehzahl | 3150 rpm |