CHF 210.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 54 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 145000 N |
Statische Belastung | 265000 N |
Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
Referenzdrehzahl | 3300 rpm |