Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager mit Borden mit Innenring NA6913-ZW-XL-C3

  • ERIKS:14180519
  • Hersteller:050744259-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69..-ZW
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
45 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
108000 N
Statische Belastung
198000 N
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Referenzdrehzahl
3550 rpm