Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager mit Borden mit Innenring NA6911-ZW-XL-C3

  • ERIKS:14180518
  • Hersteller:050744232-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69..-ZW
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
45 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
102000 N
Statische Belastung
176000 N
Grenzdrehzahl
7200 rpm
Referenzdrehzahl
4000 rpm