CHF 176.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 102000 N |
Statische Belastung | 176000 N |
Grenzdrehzahl | 7200 rpm |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
CHF 181.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026