CHF 144.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 66000 N |
Statische Belastung | 139000 N |
Grenzdrehzahl | 7800 rpm |
Referenzdrehzahl | 4200 rpm |