Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager mit Borden mit Innenring NA6910-ZW-S3-XL-C4

  • ERIKS:14180576
  • Hersteller:050944100-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69..-ZW
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
82000 N
Statische Belastung
139000 N
Grenzdrehzahl
7800 rpm
Referenzdrehzahl
4200 rpm