CHF 81.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 74000 N |
Statische Belastung | 116000 N |
Grenzdrehzahl | 9200 rpm |
Referenzdrehzahl | 5100 rpm |