Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager mit Borden mit Innenring NA69/32-ZW-XL

  • ERIKS:11671186
  • Hersteller:507443560000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69..-ZW
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
36 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
53000 N
Statische Belastung
82000 N
Grenzdrehzahl
11100 rpm
Referenzdrehzahl
6100 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 69/32

  • ERIKS:23767010
  • Manufacturer:NA 69/32

CHF 93.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026