Eriks
INA

INA Zapfenlaufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung ZLE5204-2Z

  • ERIKS:14191990
  • Hersteller:000964980-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 540.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 584.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZLE52..-2Z
Rollendurchmesser
52 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
76 mm
Bolzendurchmesser
24 mm