Eriks
INA

INA Zapfenlaufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung ZLE5201-2Z

  • ERIKS:14191988
  • Hersteller:000842001-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 402.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 434.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZLE52..-2Z
Rollendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
65.5 mm
Bolzendurchmesser
18 mm