Eriks
INA

INA Zapfenlaufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung ZL205-DRS

  • ERIKS:11670459
  • Hersteller:9037790000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZL2..-DRS
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
15 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
33.8 mm