Eriks
INA

INA Zapfenlaufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung ZL204-DRS

  • ERIKS:23196040
  • Hersteller:ZL204-DRS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZL2..-DRS
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
30.7 mm