Eriks
INA

INA Zapfenlaufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung ZL203-DRS

  • ERIKS:11670458
  • Hersteller:9036120000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZL2..-DRS
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
12 mm
Innendurchmesser
18 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
26.5 mm