Eriks
INA

INA Zapfenlaufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung ZL202-DRS

  • ERIKS:23195755
  • Hersteller:ZL202-DRS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZL2..-DRS
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
16 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
23.8 mm