Eriks
INA

INA Zapfenlaufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung ZL5207-DRS

  • ERIKS:11670465
  • Hersteller:9695910000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZL52..-DRS
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
27 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
69.2 mm