Eriks
INA

INA Zapfenlaufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung ZL5206-DRS

  • ERIKS:23195827
  • Hersteller:ZL5206-DRS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZL52..-DRS
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
23.8 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
59 mm