Eriks
INA

INA Zapfenlaufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung ZL5205-DRS

  • ERIKS:11670464
  • Hersteller:9043920000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZL52..-DRS
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
20.6 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
50.4 mm