CHF 118.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZL52..-DRS |
Rollendurchmesser | 47 mm |
Rollenbreite | 17.5 mm |
Innendurchmesser | 18 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Kugellager |
Einbaubreite | 39.5 mm |