CHF 107.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZL52..-DRS |
Rollendurchmesser | 40 mm |
Rollenbreite | 15.9 mm |
Innendurchmesser | 16 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Kugellager |
Einbaubreite | 36.2 mm |