CHF 214.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KR52..-2RS |
Rollendurchmesser | 30 mm |
Rollenbreite | 27 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Kugellager |
Einbaubreite | 91 mm |
Rollenlänge | 91 mm |
Bolzendurchmesser | 30 mm |
Gewindelänge | 32 mm |
Gewindegröße | M30x1,5 |
Lochform | Innensechskant |