Eriks
INA

INA Zapfenlaufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung KR5205-2RS

  • ERIKS:11670383
  • Hersteller:KR 5205-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR52..-2RS
Rollendurchmesser
24 mm
Rollenbreite
20.6 mm
Innendurchmesser
24 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
70.9 mm
Rollenlänge
70.9 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindegröße
M24x1,5
Lochform
Innensechskant