Eriks
INA

INA Zapfenlaufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung KR5204-2RS

  • ERIKS:11670382
  • Hersteller:8443060000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR52..-2RS
Rollendurchmesser
20 mm
Rollenbreite
20.6 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
636 mm
Rollenlänge
63.6 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindegröße
M20x1,5
Lochform
Innensechskant