Eriks
INA

INA Zapfenlaufrolle 2-reihig Ballig Kugellager Mit Dichtung KR5203-2RS

  • ERIKS:24026753
  • Hersteller:0008764880000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR52..-2RS
Rollendurchmesser
18 mm
Rollenbreite
17.5 mm
Innendurchmesser
18 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
58.8 mm
Rollenlänge
58.8 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindegröße
M18x1,5
Lochform
Innensechskant