CHF 111.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KR52..-2RS |
Rollendurchmesser | 40 mm |
Rollenbreite | 15.9 mm |
Innendurchmesser | 16 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Kugellager |
Einbaubreite | 53.2 mm |
Rollenlänge | 53.2 mm |
Bolzendurchmesser | 16 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Gewindegröße | M16x1,5 |
Lochform | Innensechskant |