Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89432

  • ERIKS:23997534
  • Hersteller:0001887780000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'717.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'856.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
31.5 mm