Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89424

  • ERIKS:23997530
  • Hersteller:0001887270000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 994.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'074.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
26 mm