Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89422

  • ERIKS:23997529
  • Hersteller:0001887190000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 866.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 936.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
24.5 mm