Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89420

  • ERIKS:23997528
  • Hersteller:0001887000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 750.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 811.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
22.5 mm