Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89418

  • ERIKS:23997527
  • Hersteller:0001886970000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 848.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 917.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
20 mm