Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89416

  • ERIKS:23997525
  • Hersteller:0001886700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
18 mm