Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89412

  • ERIKS:23997522
  • Hersteller:0001886380000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
14 mm