Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89326

  • ERIKS:23997073
  • Hersteller:0000264170000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 741.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 801.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
20 mm