Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89324

  • ERIKS:23997072
  • Hersteller:0000263950000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 592.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 640.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
18.5 mm