Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89322

  • ERIKS:23997071
  • Hersteller:0000263790000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 455.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 492.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
16.5 mm