Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89320

  • ERIKS:11836027
  • Hersteller:255770000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 381.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 412.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
14.5 mm