Eriks
INA

INA Wellenscheibe WS89318

  • ERIKS:23997057
  • Hersteller:0000255180000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 361.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WS
Typ
Shaft locating washer
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
155 mm
Breite
13.5 mm